Opis:
VRHUNSKE laboratorijske rezalne plošče so kot nalašč za suho rezanje jekel in laboratorijskih vzorcev HSS na stacionarnih rezalnih strojih in avtomatskih brusilnikih žag. Najvišje vrednosti zmogljivosti z znatno zmanjšano obrabo orodja odlikujejo ta izdelek, ki jasno optimizira vaše procese v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.
Lastnosti:
- Oblika: 41 N STRAIGHT rezalna plošča
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: HSS, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 60 O5 B71
- dimenzija (D x G x v): 250 x 1,5 x 25,4 mm
- Premer: 250 mm
- Debelina: 1,5 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Najvišja zmogljivost z znatno manjšo obrabo orodja
Uporaba:
- Za uporabo na jeklu in HSS
- Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih brusilnikih žag
Priporočilo:
- Med strojno obdelavo pritrdite napravo obdelovanec in plošče ne izpostavljajte stranskemu obremenitvi
- Maks. Upoštevajte največjo delovno hitrost 63 m/s.
Posebnosti:
- Najvišje vrednosti zmogljivosti
- Najnižja obraba orodja
- Najvišja stroškovna učinkovitost