Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom 70 mm

Št. art.: 373500 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6400
maksimalna podložna višina 70 mm
minimalna podložna višina 50 mm
⌀ glave 50 mm
⌀ spodnjega dela 50 mm
za vpenjalne prečke s širino utora 14 mm - 22 mm
Nosilnost 100 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 373500 70
EAN/GTIN 4020772072407
Številka proizvajalca 72405

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Opomba:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.
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
    maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico