Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom, maksimalna podložna višina: 200mm

Št. art.: 373500 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6400
maksimalna podložna višina 200 mm
minimalna podložna višina 140 mm
⌀ glave 80 mm
⌀ spodnjega dela 100 mm
za vpenjalne prečke s širino utora 20 mm - 40 mm
Nosilnost 350 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 373500 200
EAN/GTIN 4020772072490
Številka proizvajalca 72496

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.
Zelo težka izvedba za velike obdelovance.

Opomba:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico