Bit SlimBit Električni šesterokotnik 4,0 mm x 75 mm

Št. art.: 37225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 37225
EAN/GTIN 4010995372255
Številka proizvajalca 37225
L-število L60070 2459

Opis

Opis:

  • Poveča vašo varnost: Wiha slimBits zagotavlja dober in zaščiten dostop do globoko vgrajenih vijakov
  • Varčuje s prostorom: Viha: obsežen sistem zamenljivih bitov vam prihrani prostor
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • 6 mm slimBits se lahko uporabljajo samo v držalu za bite slimVario® in držalu za bite slimTorque VDE (sistem navora VDE)
  • Izdelani v skladu z IEC 60900

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (mm): 4 mm
  • Največja vrednost navora (Nm): 5,5 Nm
  • delovna dolžina (mm): 75 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico