Vilična vpenjalna prečka 18X200 mm

Št. art.: 370800 18X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315C
Širina utora 18 mm
celotna dolžina 200 mm
Širina B 50 mm
Višina H 30 mm
⌀ nastavka 24 mm
za vpenjalne vijake M16; M18
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370800 18X200
EAN/GTIN 4020772070748
Številka proizvajalca 70748

Opis

Standard:

DIN 6315 C

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico