T-utorna matica, M16, za nazivne mere T-utora: 18mm

Št. art.: 370560 18
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.514 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za nazivne mere T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 508
  • Material: Jeklo za poboljšanje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Standard DIN 508
Širina a 17,7 mm
Širina e 28 mm
Višina k 10 mm
Dolžina 28 mm
Velikost navoja M16
Nazivna mera T-utora 18 mm
z navojem Da
Material Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti 10
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370560 18
EAN/GTIN 4020772080068
Številka proizvajalca 80069
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico