T-utorna matica, M14, za nazivne mere T-utora: 16mm

Št. art.: 370550 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za nazivne mere T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 508
  • Material: Jeklo za poboljšanje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Standard DIN 508
Širina a 15,7 mm
Širina e 25 mm
Višina k 9 mm
Dolžina 25 mm
Velikost navoja M14
Višina matice 18 mm
Nazivna mera T-utora 16 mm
z navojem Da
Material Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti 10
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370550 16
EAN/GTIN 4020772080051
Številka proizvajalca 80051

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico