Vpenjalnik z verigo

Št. art.: 370270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Duo
    Dolžina verige 1 m
    Dolžina L 108 mm
    Širina B 40 mm
    Višina H 89 mm
    Maksimalna vpenjalna sila 16 kN
    Maksimalni vrtilni moment 70 Nm
    Zev ključa vpenjalnega vijaka SW 11
    Vrsta izdelka Vpenjalniki z verigo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370270
    EAN/GTIN 2050001769176
    Številka proizvajalca 06-041

    Opis

    Obseg dobave:

    Vklj. z blokom za vpetje verige.

    Dodatni pribor:

    Glejte art. 370350370560.

    Opomba:

    Pritrdilni vijaki art. 370450370470 niso vključeni v obseg dobave.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico