Kompaktni vpenjalnik 47 mm

Št. art.: 370143 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina A 47 mm
Vpenjalna višina S 0 mm - 90 mm
Dolžina L 95 mm
Širina B 40 mm
Višina H 81 mm
Maksimalna vpenjalna sila 16 kN
Maksimalni vrtilni moment 105 Nm
za navoj M M12
Vrsta izdelka Kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370143 47
EAN/GTIN 4062406233136
Številka proizvajalca 370143 47

Opis

Prednosti:

  • Kompaktna izvedba, odbojna za umazanijo in odrezke.
  • Višinska skala omogoča hitro prednastavljanje višine vpenjanja.
  • Pritisni kos montiran tako, da ga ne morete izgubiti. Adapterji pritisnih kosov se pritrdijo z magnetnim nastavkom.
  • Možnost preproste montaže z vpenjalno roko.

Material:

Ohišje in pritisna roka iz poboljšanega jekla.

Obseg dobave:

Kompaktni vpenjalnik, utorna matica za širino 14 mm in vijak M12.

Dodatni pribor:

Garnitura pritisnih kosov art. 370148.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico