Vpenjalnik za podnožje 1

Št. art.: 370135 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 185 mm
Širina 65 mm
Višina 135 mm
maksimalni zatezni moment 50 Nm
Vpenjalna sila 20 kN
Vrsta izdelka Vpenjalnik z zagozdo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370135 1
EAN/GTIN 4030618274193
Številka proizvajalca 23211.0010

Opis

Izvedba:

Vpenjalni elementi z zamenljivimi čeljustmi.

Prednosti:

  • Vlek navzdol zaradi poševne lege vpenjalne čeljusti.
  • Masivna izvedba iz sferolitine za manj vibracij (GGG60).
  • Optimalna prilagoditev obdelovancu.
  • Neznatne moteče konture.
  • Možnost vpenjanja velikih obdelovancev na celotni površini mize.
  • Stranske vpenjalne izvrtine za pritrditev vzdolžnih prislonov.

Obseg dobave:

1 zamenljiva čeljust (narebričena/gladka).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico