Mehanska vpenjalna stročnica Zunanje vpenjanje 160 mm

Št. art.: 370126 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 45 mm
Maksimalna globina obdelave T 25 mm
Izvedba Zunanje vpenjanje
Vpenjalni hod 0,3 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370126 160
EAN/GTIN 4059245292578
Številka proizvajalca K1184.1160

Opis

Izvedba:

  • Za vpenjanje obdelovancev s kompleksnimi konturami, za 5-stransko obdelavo.
  • Najmanjša vpenjalna globina 2 mm.
  • Vpenjalni hod 0,3 mm.

Material:

Aluminij visoke trdnosti.

Obseg dobave:

Vpenjalni obroč za obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico