Vpenjalo za mehanske vpenjalne stročnice 90 mm

Št. art.: 370125 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 40 mm
Zev ključa SW 8 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370125 90
EAN/GTIN 4059245292516
Številka proizvajalca K1183.090

Opis

Uporaba:

  • Za vpenjanje vpenjalnih stročnic za notranje in zunanje vpenjanje.
  • Vpenjalne stročnice se z 2 cilindričnima zatičema pozicionirajo na vpenjalo in zavarujejo proti vrtenju.

Material:

Poboljšano jeklo, ponikljano

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico