Tulka, plavajoča 16X25 mm

Št. art.: 370109 16X25
Popust
11,30 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip × dolžina l1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Vrsta izdelka Vtičnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370109 16X25
EAN/GTIN 4045197949516
Številka proizvajalca 370109 16X25

Opis

Uporaba:

V vpenjalno ploščo se namestita dve centrični in dve plavajoči tulki, da se doseže optimalna natančnost ponovitve.

Material:

Cementirano jeklo

Opomba:

Zahteve za vpenjalno izvrtino, višina ± 0,05 mm in ⌀ H7.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico