{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 38 mm | |
Zev ključa 2 | 6 mm | |
Dolžina l2 | 13,6 mm | |
Dolžina l3 | 10 mm | |
Držalna sila | 6 kN | |
za vpenjalne plošče ±0,05 | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni čep |
Številka izdelka | 370105 20X30 | |
EAN/GTIN | 4045197949417 | |
Številka proizvajalca | 370105 20X30 |