MARTOR BLADE INDUSTRIAL 37010 , 350 rezil

Št. art.: 37010.39
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 37010.39
EAN/GTIN 4002632921445
Številka proizvajalca 37010.39
L-število L60170 894

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 37010 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,10 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 37010 je 350 kosov pod zaporedno številko 37010.39. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX SNITTY.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo, pravokotnik
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico