Pritisni kos, plemenito jeklo DG

Št. art.: 370096 DG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 7600D
Izvedba gladka
Dolžina L 30 mm
Širina B 20 mm
Višina H 24 mm
Vrsta izdelka Pritisni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370096 DG
EAN/GTIN 4020772001919
Številka proizvajalca 553442

Opis

Primerno za:

Tip 3/6

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim zatičem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico