Višinski element dolge 1/2

Št. art.: 370093 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 7600z
    Širina T-utora 14 mm
    za tip 1/2
    Pritrdilni vijak G M12
    A 60 mm
    B 44,5 mm
    L 135 mm
    Pritrdilni vijak G1 M8
    Vrsta izdelka Višinski element

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370093 1/2
    EAN/GTIN 4020772003418
    Številka proizvajalca 554821

    Opis

    Izvedba:

    • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
    • Možnost različnih vpenjalnih višin s sestavljanjem več višinskih elementov.

    Obseg dobave:

    Vklj. z garnituro za pritrditev in cilindričnim vijakom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico