{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 764Md | |
Širina T-utora | 18 mm | |
Pritrdilni vijak G | M16 | |
Vpenjalna višina h-H | 6 mm - 50 mm | |
Vpenjalna sila | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 15 mm - 95 mm | |
Zev ključa SW | 10 mm | |
Pritrdilni vijak G1 | M20 | |
Vrsta izdelka | Močni vpenjalniki |
Številka izdelka | 370092 6 | |
EAN/GTIN | 4020772004682 | |
Številka proizvajalca | 556190 |