Kompaktni nastavljivi vpenjalniki dolge 1

Št. art.: 370091 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 764CC
    Širina T-utora 14 mm
    Pritrdilni vijak G M12
    Vpenjalna višina h-H 6 mm - 68 mm
    Vpenjalna sila 30 kN
    A 36 mm
    A1 85 mm
    B 54 mm
    B1 18 mm
    L 135 mm
    Dolžina nastavljanja V 13 mm - 110 mm
    Zev ključa SW 8 mm
    z višinskim elementom Ne
    Pritrdilni vijak G1 M16
    Vrsta izdelka Močni vpenjalniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370091 1
    EAN/GTIN 4020772004644
    Številka proizvajalca 556186

    Opis

    Izvedba:

    • Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
    • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
    • Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
    • Nizka izvedba.

    Obseg dobave:

    • Osnovni element in nosilec.
    • Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

    Dodatni pribor:

    Pritisni kosi art. 370095.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico