Montažna plošča 40

Št. art.: 370088 40
Popust
38,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip 40
    L1 55 mm
    L 75 mm
    Širina B 42 mm
    Višina H 12 mm
    Mera E 25 mm
    Notranji ⌀ d 9 mm
    Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370088 40
    EAN/GTIN 2050001876935
    Številka proizvajalca K0912.999.005

    Opis

    Izvedba:

    Jeklo za poboljšanje, brunirano.

    Primerno za:

    Art. 370085 / 0086 vel. 40R in 40L.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico