{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 40R | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Višina H | 78,1 mm | |
Vpenjalna višina H1min. | 44,1 mm | |
Vpenjalna višina H1maks. | 45,9 mm | |
Navoj M | M8 | |
Navoj M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Mera E | 25 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 1.200 N | |
maks. obremenitev ročaja | 200 N | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370086 40R | |
Številka proizvajalca | K0912.114540 |