Vrtljivi vpenjalnik brez ročaja 30R

Št. art.: 370085 30R
Popust
228,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 30R
    B 30 mm
    B1 14 mm
    Višina H 57,5 mm
    Vpenjalna višina H1min. 31,4 mm
    Vpenjalna višina H1maks. 32,6 mm
    Navoj M M6
    Navoj M1 M4
    L1 32 mm
    L2 15 mm
    L3 25 mm
    Mera E 18 mm
    Maksimalna vpenjalna sila 800 N
    maks. obremenitev ročaja 150 N
    Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370085 30R
    EAN/GTIN 2050001883094
    Številka proizvajalca K0912.103232

    Opis

    Izvedba:

    • Vrtljivi vpenjalnik One Touch z aksialnim vpenjalnim hodom (H1/H2), upravljanje z ročico (levo/desno).
    • Telo iz poboljšanega jekla in brunirano.
    • Enakomerna vpenjalna sila na obdelovancu.
    • Malo motečih kontur zaradi odstranljive ročice.

    Uporaba:

    • Za hitro vpenjanje in sprostitev individualnih delov.
    • Za lahko odrezovanje.

    Opomba:

    Ročaji za privijačenje, z omejitvijo vrtilnega momenta po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico