Vpenjalni kavelj, nabrušen M12 7

Št. art.: 370073 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 7
H1 39 mm
Višina H2 27 mm
Dolžina 1 40 mm
Fmaks 22,6 kN
Maksimalni vrtilni moment 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni kavelj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370073 7
EAN/GTIN 2050001962003
Številka proizvajalca K0014.312140

Opis

Uporaba:

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za večjo moč vpenjanja in boljšo stabilnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico