{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 5 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Višina H2 | 36 mm | |
Dolžina 1 | 50 mm | |
Fmaks | 12,4 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 60 Nm | |
Navoj M | M16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni kavelj |
Številka izdelka | 370072 5 | |
EAN/GTIN | 2050001882813 | |
Številka proizvajalca | K0015.16150 |