{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 4 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Višina H2 | 27 mm | |
Dolžina 1 | 40 mm | |
Fmaks | 13,5 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 45 Nm | |
Navoj M | M12 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni kavelj |
Številka izdelka | 370071 4 | |
EAN/GTIN | 2050001886736 | |
Številka proizvajalca | K0015.12140 |