Premicna podpora ploščato, zunanji navoj, vrtljivo nazaj, Navoj M: M3

Št. art.: 370062 M3
Popust
28,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M3
Zunanji ⌀ D 9 mm
Dolžina 1 13 mm
Dolžina vratu L2 5 mm
maksimalna obremenljivost (statična) 8 kN
Vrsta izdelka Premicna podpora

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370062 M3
EAN/GTIN 4059245309542
Proizvajalec Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

  • Telo iz poboljšanega jekla in fosfatirano.
  • Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Samodejna vrnitev v začetni položaj.
Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Opomba:

Možno kombiniranje vrtljivih vpenjalnikov št. 370085–370086 ali vpenjalnih kavljev št. 370073 in 370074.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico