{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M5 | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 20 mm | |
Dolžina 1 | 25 mm | |
Dolžina vratu L2 | 6,3 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 90 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370059 M5 | |
EAN/GTIN | 2050001888273 | |
Številka proizvajalca | K0282.605 |