Vpenjalni nastavek ravna, zunanji navoj M8

Št. art.: 370055 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Navoj M M8
    Zunanji ⌀ D 13 mm
    Zunanji ⌀ D1 7,2 mm
    Dolžina 1 13 mm
    Dolžina vratu L2 8 mm
    maksimalna obremenljivost (statična) 10 kN
    Vrsta izdelka Premicna podpora

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370055 M8
    EAN/GTIN 2050001875532
    Številka proizvajalca K0282.108

    Opis

    Izvedba:

    • Telo iz poboljšanega jekla in fosfatirano.
    • Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

    Krogla iz karbidne trdine.
    Z zunanjim navojem.

    Uporaba:

    Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

    Opomba:

    Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085370086 ali vpenjalnimi kavlji art. 370073 in 370074.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico