{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 54 mm | |
Višina H | 29 mm | |
Širina B1 | 40 mm | |
Širina B2 | 12 mm | |
Vpenjalni hod | 5 mm | |
Vpenjalna sila | 5,5 kN | |
maksimalni zatezni moment | 55 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z vlekom navzdol |
Številka izdelka | 370051 M10 | |
EAN/GTIN | 4059245559732 |