Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalni čep, oblika B Plemenito jeklo, ⌀ D: 10mm

Št. art.: 370045 10

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 10 mm
Zunanji ⌀ dn6 7 mm
Dolžina 1 7 mm
Dolžina vratu L2 10 mm
Navoj M M3
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370045 10
Številka proizvajalca K0351.510

Opis

Izvedba:

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.
Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico