{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10 | |
6-kotna ploščica zev | 20 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 7 mm | |
Hod ekscentra S1 | 1,6 mm | |
Mera A | 10,2 mm | |
Višina ploščice H | 6,4 mm | |
Dolžina navoja L | 20 mm | |
Vpenjalna sila | 9 kN | |
maksimalni zatezni moment | 28 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370005 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368503308 | |
Številka proizvajalca | 50210 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M10
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Navoj M | M10 | M10 |
Dolžina navoja L | 20 mm | 9 mm |
maksimalni zatezni moment | 28 Nm | 28 Nm |
Mera A | 10,2 mm | 12,7 mm |
Višina ploščice H | 6,4 mm | 10 mm |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 7 mm | 7 mm |
Hod ekscentra S1 | 1,6 mm | 1,6 mm |