Klešče za prijemanje za precizno mehaniko

Št. art.: 37 31 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 37 31 125
    EAN/GTIN 4003773035145
    Številka proizvajalca 37 31 125
    L-število L70010 389

    Opis

    Opis:

    • Natančne klešče za fino montažo, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
    • za prijemanje, držanje, upogibanje in prilagajanje
    • Natančno brušene konice
    • Gladke oprijemne površine
    • Robovi so skrbno odrezani
    • inkrustiran spoj

    Lastnosti:

    • Debelina čeljusti (na spoju) (D): 7,0 mm
    • Širina konice (E): 2,0 mm
    • Debelina konice (F): 1,6 mm
    • Dolžina čeljusti (B): 27,0 mm
    • Širina glave (A): 12,5 mm
    • črno atramentirane
    • s prevleko iz umetne mase
    • polirane

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico