PLANL 3232P-15 TANG Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX

Št. art.: 3698785
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3698785
    EAN/GTIN 7291075233124
    Številka proizvajalca 3698785
    L-število L23990 1466

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 32 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
    • Širina funkcije (WF) 37 mm
    • Dolžina glave (levo) 32 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 1506..R/L.
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico