C5 DDJNL-35060-15 Vpenjalno držalo z vmesnikom CAMIFX za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3696224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3696224
EAN/GTIN 7291075180893
Številka proizvajalca 3696224
L-število L24230 100

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Širina funkcije (WF) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DN..15
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.