Opis:
Zunanji mikrometri ABSOLUTE Quickmike Digimatic z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje s hitrim podajanjem vretena 10 mm/obr. in vam nudijo naslednje prednosti: Primerno za merjenje filca, gume, kartona, blaga itd. Primerno za merjenje razmika zob čelnih zobnikov in razdalj med vdolbinami Z nerotirajočim vretenom in velikimi merilnimi površinami na obeh straneh Nastavljiva merilna sila za različne obdelovance (serija 227)
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 1,2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0002″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let