Digitalni zunanji mikrometer za merjenje širine zob, IP65, palec/metrski, 3-4″, nerotirajoče vreteno, disk = 20 mm

Št. art.: 369-353-30
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 369-353-30
EAN/GTIN 4946368689685
Številka proizvajalca 369-353-30
L-število L40010 14919

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri Digimatic z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje različnih materialov in imajo naslednje prednosti: Z nerotirajočim vretenom Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov, modul od 0,5 do 6 Za merjenje razdalj vdolbin in težko dostopnih elementov Za merjenje filca, gume, kartona, tkanin itd.....

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 3 - 4
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0003″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,0003″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico