Opis:
Ti mikrometri Digimatic z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje različnih materialov in imajo naslednje prednosti: Z nerotirajočim vretenom Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov, modul od 0,5 do 6 Za merjenje razdalj vdolbin in težko dostopnih elementov Za merjenje filca, gume, kartona, tkanin itd.....
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: 0,0002″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta