Opis:
Ti zunanji mikrometri Digimatic z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje različnih materialov in imajo naslednje prednosti: Z nerotirajočim vretenom Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov, modul od 0,5 do 6 Za merjenje razdalj vdolbin in težko dostopnih elementov Za merjenje filca, gume, kartona, tkanin itd.....
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 50-75
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±6 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta