Digitalni zunanji mikrometer za merjenje širine zob, IP65, 0-25 mm, nerotirajoče vreteno, disk = 20 mm

Št. art.: 369-250-30
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 369-250-30
EAN/GTIN 4946368689616
Številka proizvajalca 369-250-30
L-število L40010 11067

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri Digimatic z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje različnih materialov in imajo naslednje prednosti: Z nerotirajočim vretenom Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov, modul od 0,5 do 6 Za merjenje razdalj vdolbin in težko dostopnih elementov Za merjenje filca, gume, kartona, tkanin itd.....

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico