Ploščati brusilni kolut 300x20x127 mm oblika 1 C60J11V18

Št. art.: 36890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36890
EAN/GTIN 9003170368902
Številka proizvajalca 36890
L-število L50140 1830

Opis

Opis:

Pri obdelavi karbida je ta plošča iz silicijevega karbida stroškovno učinkovita alternativa superabrazivom. Za nitrirane obdelovance s preprostimi profili ali proti obrabi odpornimi brizgajočimi zlitinami je silicijev karbidni disk dobra alternativa, saj ga je mogoče profilirati s standardnimi diamantnimi orodji.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: C 60 J11 V18
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 20 x 127 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Ustreznost materiala: Lito železo, karbid

Prednosti:

  • Dobra vrednost za denar
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za obdelavo ulitkov in barvnih kovin, pa tudi za podrejene aplikacije na karbid
  • Za nitrirane obdelovance s preprostimi profili ali proti obrabi odpornimi zlitinami v razpršilu

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.