3-točkovni notranji mikrometer Holtest v kompletu, 0,12-0,28″ (3 kosi)

Št. art.: 368-927
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 368-927
EAN/GTIN 4946368082103
Številka proizvajalca 368-927
L-število L40010 8642

Opis

Opis:

Ta komplet, sestavljen iz dvo- in tritočkovnih notranjih mikrometrov, vam ponuja naslednje prednosti: Komplet, sestavljen iz kompletnih naprav Merilne površine iz trde kovine (merilno območje 2-6 mm) Merilne površine, prevlečene s titanom (merilno območje > 6 mm), zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Dobava z nastavitvenimi obročki

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,12 - 0,28
Stopnjevanje: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim obročem, potrdilom o tovarniškem preizkusu (samo za merilno opremo)

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.