3-točkovni notranji mikrometer Holtest v kompletu, 0,08-0,12″ (2 kosa)

Št. art.: 368-926
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
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 368-926
    EAN/GTIN 4946368082097
    Številka proizvajalca 368-926
    L-število L40010 8641

    Opis

    Opis:

    Ta komplet dvo- in tritočkovnih notranjih mikrometrov vam ponuja naslednje prednosti: Komplet kompletnih instrumentov Merilne površine iz trde kovine (merilno območje 2-6 mm) Merilne površine, prevlečene s titanom (merilno območje > 6 mm), zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Dobava z nastavitvenimi obročki

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0,08 - 0,12
    Stopnjevanje: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
    Inč/Metrični: Inč
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim obročem, potrdilom o tovarniškem preizkusu (samo za merilno opremo)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico