3-točkovni notranji mikrometer Holtest, 2,5-3″, 0,0002″, preprost model

Št. art.: 368-871
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 368-871
EAN/GTIN 4946368517926
Številka proizvajalca 368-871

Opis

Opis:

Varčna zasnova. Posamezna enota Brez nastavitvenega obroča ali podaljška.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 2,5 - 3
Stopnjevanje: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, potrdilom o tovarniškem preizkusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico