3-točkovni notranji mikrometer Holtest, 1,2-1,6″, 0,0002″

Št. art.: 368-268
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 368-268
EAN/GTIN 4946368517438
Številka proizvajalca 368-268
L-število L40010 14917

Opis

Opis:

Naslednji dvo- in tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem 3-točkovni notranji mikrometri omogočajo stabilne meritve zaradi samodejnega centriranja Dobavljeno brez nastavitvenega obroča ali podaljška.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1,2 - 1,6
Stopnjevanje: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca je satenasto kromirana, do 0,5″: ⌀ 17 mm nad 0,5″: ⌀ 23 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, potrdilom o tovarniškem preizkusu

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico