3-točkovni notranji mikrometer Holtest, 125-150 mm, 0,005 mm

Št. art.: 368-175
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
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 368-175
    EAN/GTIN 4946368517292
    Številka proizvajalca 368-175
    L-število L40010 3804

    Opis

    Opis:

    Naslednji dvo- in tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem 3-točkovni notranji mikrometri omogočajo stabilne meritve zaradi samodejnega centriranja Dobavljeno brez nastavitvenega obroča ali podaljška

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 125-150
    Vrednost gradacije: 0,005 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±5 µm
    Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, potrdilom o tovarniškem preizkusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico