Rezalni kolut 230x3,0x22,23 mm z ročico A30S STANDARD jeklo

Št. art.: 367803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 367803
    EAN/GTIN 9003173678039
    Številka proizvajalca 367803
    L-število L50200 49

    Opis

    Opis:

    Ta STANDARD rezalna plošča uporabnikom ponuja ekonomično rešitev za rezanje širokega nabora jeklenih oblik. To je priročen izdelek za uporabo pri vsakodnevnih izzivih, nenazadnje zaradi nizke toplotne obremenitve na obdelovanec. V vsakem primeru je STANDARD rezalna plošča dobra izbira za učinkovito ločevanje jeklenih materialov.

    Lastnosti:

    • Oblika: 42 rezalna plošča CR., tkivo.
    • Velikost zrnja: 30
    • Vs/max: 80 m/s.
    • Ustreznost materiala: Jeklo
    • Linija izdelkov: STANDARDNI
    • Specifikacija: A 30 S- BF
    • dimenzija (D x U x v): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Premer: 230 mm
    • Debelina: 3 mm
    • Izvrtina: 22,23 mm
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Udobno ločevanje z odlično življenjska doba
    • Kratek delovni čas zaradi zelo dobre učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
    • Ni potrebna nobena predelava, kot sta čiščenje in posnemanje robov

    Uporaba:

    • Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
    • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

    Priporočilo:

    • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
    • 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost

    Posebnosti:
    • Zelo dobro za rezanje jekla
    • Udobno delo z visoko učinkovitostjo rezanja
    • Ni potrebna nobena predelava

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico