Opis:
Ta STANDARD rezalna plošča za kotni brusilnik je ekonomična rešitev za uporabnika iz več razlogov. Zaradi izjemno visoke kemične čistosti je disk idealen za obdelavo različnih lastnosti nerjavečega jekla, lahko pa se uporablja tudi za jeklo. Poleg tega je udoben za uporabo in ponuja dober življenjska doba kot tudi rezalni rob.
Lastnosti:
- Oblika: 42 rezalna plošča CR., tkivo.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A 30 R- BF INOX
- dimenzija (D x U x v): 230 x 2,5 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 2,5 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbino ali zmanjšanje trdnosti utrujenosti in tako vodi do zelo dobrih rezultatov na nerjavnem jeklu
- Udobno ločevanje z odlično življenjska doba
- Kratek delovni čas zaradi zelo dobre učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala
Priporočilo:
- od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
- 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost
Posebnosti:
- Idealno za rezanje nerjavečega jekla
- Udobno delo z visoko učinkovitostjo rezanja
- Dolga življenjska doba