Opis:
Ta STANDARD rezalna plošča uporabnikom ponuja ekonomično rešitev za rezanje širokega nabora jeklenih oblik. To je priročen izdelek za uporabo pri vsakodnevnih izzivih, nenazadnje zaradi nizke toplotne obremenitve na obdelovanec. V vsakem primeru je STANDARD rezalna plošča dobra izbira za učinkovito ločevanje jeklenih materialov.
Lastnosti:
- Oblika: 42 rezalna plošča CR., tkivo.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A 30 S- BF
- dimenzija (D x U x v): 115 x 3,0 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Udobno ločevanje z odlično življenjska doba
- Kratek delovni čas zaradi zelo dobre učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
- Ni potrebna nobena predelava, kot sta čiščenje in posnemanje robov
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala
Priporočilo:
- od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
- 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost
Posebnosti:
- Zelo dobro za rezanje jekla
- Udobno delo z visoko učinkovitostjo rezanja
- Ni potrebna nobena predelava