Opis:
STANDARDNI plošča za grobo brušenje za jeklo je močno orodje za površinsko in robno brušenje. Tudi pri nizkem kontaktnem tlaku je disk agresiven in udoben za rokovanje. plošča za grobo brušenje, optimiziran za učinkovitost rezanja, ima dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 24
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A 24 S- BF
- dimenzija (D x U x v): 178 x 6,5 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 6,5 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Sistem vezave je prilagojen jeklu z zelo dobro agresivnostjo in vzdržljivostjo
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
Uporaba:
- Za površinsko in robno brušenje na različnih jeklenih kvalitetah