Rezalni kolut 230x2,5x22,23 mm ravni A30R STANDARD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 367582
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367582
EAN/GTIN 9003173675823
Številka proizvajalca 367582
L-število L50140 167

Opis

Descriere:

Acest disc de debitat STANDARD pentru polizor unghiular este o soluție economică pentru utilizator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil, dar poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de utilizat și oferă o durată de viață bună, precum și o margine de tăiere.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : A 30 R-BF INOX
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea sau reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, duce la rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil
  • Tăiere convenabilă cu o durată de viață excelentă a sculei
  • Timpi de lucru scurți datorită eficienței foarte bune de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea căldurii)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea oțelului inoxidabil
  • Lucru confortabil cu eficiență ridicată de tăiere
  • Durată lungă de viață

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico